Beli Timbangan Presisi di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. AND Timbangan Presisi Seri GF
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp20.999.900

    AND Timbangan Presisi Seri GF
    Deskripsi:
    Timbangan Presisi Seri GF AND adalah Timbangan Paling Mudah Digunakan Sedunia. Sensor Hybrid Sensor (SHS) kami menggabungkan magnetic force restoration terbaik dan teknologi single point parallelogram load sensing, menawarkan kecepatan respons terbaik yang hanya membutuhkan 1 detik.
  2. ACIS Timbangan Presisi Digital (Neraca Presisi Digital)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    ACIS Timbangan Presisi Digital (Neraca Presisi Digital)
    Deskripsi:
    Seri AC adalah timbangan hitung generasi baru yang menggabungkan teknologi penimbangan terbaru, memberikan solusi penghitungan dan penimbangan yang hemat biaya dengan akurasi terbaik & penggunaan tanpa batas. 1. Akurasi tinggi2. Desain yang solid dan andal3. Pan timbangan stainless steel besar4. Baterai isi ulang 5. Sudah termasuk adaptor AC6. Backlight LCD display7. Bubble level dan kaki adjustable
    atribut:
    • Platform Size (mm): 210x250
  3. PRESISI Digital Scale Bench Scales JEP Series (Timbangan Digital)
    Mulai

    Rp9.899.900

    PRESISI Digital Scale Bench Scales JEP Series (Timbangan Digital)
    atribut:
    • Weighing Pan Dimensions (mm): 230x190mm
    • Dimensions (mm): 297x246x127
    • Weight Unit: kg/g/lb/oz/pcs
    • Rechargeable Battery: Yes
  4. PRESISI Platform Scales PWB Series
    Mulai

    Rp13.999.900

    PRESISI Platform Scales PWB Series
    atribut:
    • Weight Unit: kg, g & lb
    • Rechargeable Battery: Yes
  5. PRESISI Platform Scales A12E
    Mulai

    Rp3.999.900

    PRESISI Platform Scales A12E
    atribut:
    • Platter Size (cm): 40x50
    • Capacity (kg): 150
    • Accuracy (g): 10
    • Cable Length (m): 1.5
    • Product Dimensions (cm): 67x41x83
    • Platform: Stainless Steel 206
  6. KRISBOW Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)
    Mulai

    Rp2.099.900

    KRISBOW Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)
    Deskripsi:
    Timbangan digital platform dengan kapasitas besar dan pembacaan cepat melalui layar LCD. Cocok untuk penimbangan dalam gudang, logistik, dan produksi.
  7. OHAUS Timbangan Presisi Digital (Neraca Presisi Digital)
    Mulai

    Rp9.299.900

    OHAUS Timbangan Presisi Digital (Neraca Presisi Digital)
    Deskripsi:
    Ideal for laboratory and industrial applications, the OHAUS Scout comes in a slim, stackable design with large backlit LCD. Features include superior overload protection, multiple weighing units and application modes. Geared for high performance in your facility with fast stabilization time and high resolution weighing results, these portable balances set a new standard in laboratory and industrial weighing.
  8. AND Digital Scale Compact Bench Scales SJ-HS Series (Timbangan Digital)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.399.900

    AND Digital Scale Compact Bench Scales SJ-HS Series (Timbangan Digital)
    Deskripsi:
    AND Compact Bench Scales SJ-HS Series with
    atribut:
    • Pan Size (LxW) (mm): 230x190
  9. ACIS Timbangan Digital (Neraca Digital)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    ACIS Timbangan Digital (Neraca Digital)
    Deskripsi:
    - High accuracy (1/15000). - Solid and reliable design. - Large stainless steel weighing pan. - Rechargeable battery powered. - AC Adaptor Included. - Backlight LCD display. - Bubble level and adjustable feet.
    atribut:
    • Pan Size (mm): 210x250
  10. AND Timbangan Digital Anti Debu dan Anti Air Seri SJ-WP (Timbangan Meja Tahan Cuaca)
    Mulai

    Rp6.399.900

    AND Timbangan Digital Anti Debu dan Anti Air Seri SJ-WP (Timbangan Meja Tahan Cuaca)
    Deskripsi:
    AND Dust & Waterproof Digital Scales SJ-WP Series with
  11. DENVER Precision Balance (Timbangan Presisi)
    Mulai

    Rp23.999.900

    DENVER Precision Balance (Timbangan Presisi)
    atribut:
    • Capacity (kg): 6-7
    • Readability (g): 0.1
    • Calibration: External
    • Pansize (mm): 174x142
    • Repeat Ability (g): 0.08
  12. KRISBOW Timbangan Emas
    Mulai

    Rp269.900

    KRISBOW Timbangan Emas
    atribut:
    • Capacity (g): 250
    • Division (g): 0.1
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 11x7.2x1.5
    • Operating Temperature (°C): 0 to 40
    • Tare Range (g): 0 - Full Capacity
  13. ACIS Timbangan Hitung Digital Seri AP
    Mulai

    Rp1.499.900

    ACIS Timbangan Hitung Digital Seri AP
    Deskripsi:
    Seri ACIS-AP adalah timbangan hitung yang cocok untuk digunakan di toko roti, ritel, kedai kopi, minimarket, toko perangkat keras, toko buah dan lain-lain.1. Akurasi tinggi (1/15000)2. Desain yang solid dan andal3. Pan timbangan stainless steel besar4. Baterai isi ulang5. Sudah termasuk adaptor AC6. Backlight LCD display7. Bubble level dan kaki adjustable
    atribut:
    • Pan Size (LxW) (mm): 210x250
  14. SOJIKYO Timbangan ACS
    Mulai

    Rp969.900

    SOJIKYO Timbangan ACS
    Deskripsi:
    Timbangan ACS 30 ECO adalah timbangan ekonomis yang memiliki fungsi tambahan hitung harga/price computing. Sangat umum dipakai untuk toko - toko retail, laundry, maupun industri kecil lainnya.
    atribut:
    • Load Capacity (kg): 60
    • Material: Stainless Steel
    • Power: AC: 110/220 V (± 10%) atau DC: 4 V/4Ah baterai isi ulang
    • Accuracy (g): 5
    • Keyboard: 24 kunci dengan 6 memori harga satuan yang telah ditentukan sebelumnya
    • Platter Size (cm): 46x34
    • Type: Skala Komputasi Harga Elektronik
    • Unit Measuring: Kg
  15. KRISBOW Timbangan Dapur Elektronik
    Mulai

    Rp199.900

    KRISBOW Timbangan Dapur Elektronik
    atribut:
    • Capacity (kg): 5
    • Power (V): 1 x CR2032 battery
  16. SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti Air
    Mulai

    Rp3.799.900

    SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti Air
    Deskripsi:
    Timbangan Meja Digital Tahan Air dan kelembapan dengan chip A/D 24 digit presisi tinggi yang dapat digunakan dalam kondisi normal dan kondisi timbangan cepatpada line produksi di manufaktur
  17. ACIS Timbangan Hitung Digital (Timbangan Hitung)
    Mulai

    Rp1.499.900

    ACIS Timbangan Hitung Digital (Timbangan Hitung)
    atribut:
    • Capacity: 7.5kgx0.5g
    • Pansize (mm): 190x230
  18. ACIS Platform Scale - PS-Series
    Mulai

    Rp3.899.900

    ACIS Platform Scale - PS-Series
    atribut:
    • Pansize (mm): 420x520
Daftar Harga Timbangan Presisi Terbaru October 2026
AND Timbangan Presisi Seri GFRp20.999.900
ACIS Timbangan Presisi Digital (Neraca Presisi Digital)Rp1.499.900
KRISBOW Timbangan PresisiRp1.399.900
PRESISI Digital Scale Bench Scales JEP Series (Timbangan Digital)Rp9.899.900
PRESISI Platform Scales PWB SeriesRp13.999.900
PRESISI Platform Scales A12ERp3.999.900
KRISBOW Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)Rp2.099.900
Vibra Neraca Presisi (Timbangan Presisi)Rp13.999.900
OHAUS Timbangan Presisi Digital (Neraca Presisi Digital)Rp9.299.900
AND Digital Scale Compact Bench Scales SJ-HS Series (Timbangan Digital)Rp2.399.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)